ELTAKO - Ohjauslaite - Verhomoottoriohj.WiFi,Matter

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Kotelossa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328644
Sähkönumero
2616928
Toimittajan tuotenumero
ESB64NP-IPM
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Kotelossa:
kyllä
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Verhomoottoriohjain, Matter Wi-Fi:n kautta. 1+1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta 10A/250V AC. Toiminnot laajennettavissa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla (EOA64). Yhdelle 230V AC verhomoottorille. Automaattisella pääteasennon tunnistuksella.
Matter-sertifioitu verhomoottoriohjain. 1+1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta 10A/250V AC, ei-potentiaalivapaa. Yhdelle 230V AC verhomoottorille. Automaattisella pääteasennon tunnistuksella. REST-API. Syöttöjännite, kytkentäjännite ja ohjausjännite on 12V DC tai 110–240V AC. Valmiustilan kulutus vain 0,6 wattia.
Verhomoottoriohjainta voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa). Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.
Toimintoja voidaan laajentaa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla EOA64 (Snro. 26 169 32), jonka avulla verhomoottoriohjainta voidaan ohjata myös millä tahansa langattomalla ja paristottomalla ELTAKOn EnOcean painikkeella. Saatavana myös yhdessä verhomoottoriohjainpakettina, joka sisältää ESB64NP-IPM + EOA64 (Snro. 26 169 35).
Kaksi painiketuloa (E1, E2), mille tahansa johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle. Kaikki 64-sarjan laitteet toimivat Matter-siltana, joten niiden johdolliset painiketulot ja langattomat EnOcean painikkeet voidaan välittää eteenpäin Matteriin ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
Matter-sertifioitu verhomoottoriohjain. 1+1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta 10A/250V AC, ei-potentiaalivapaa. Yhdelle 230V AC verhomoottorille. Automaattisella pääteasennon tunnistuksella. REST-API. Syöttöjännite, kytkentäjännite ja ohjausjännite on 12V DC tai 110–240V AC. Valmiustilan kulutus vain 0,6 wattia.
Verhomoottoriohjainta voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa). Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.
Toimintoja voidaan laajentaa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla EOA64 (Snro. 26 169 32), jonka avulla verhomoottoriohjainta voidaan ohjata myös millä tahansa langattomalla ja paristottomalla ELTAKOn EnOcean painikkeella. Saatavana myös yhdessä verhomoottoriohjainpakettina, joka sisältää ESB64NP-IPM + EOA64 (Snro. 26 169 35).
Kaksi painiketuloa (E1, E2), mille tahansa johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle. Kaikki 64-sarjan laitteet toimivat Matter-siltana, joten niiden johdolliset painiketulot ja langattomat EnOcean painikkeet voidaan välittää eteenpäin Matteriin ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
- Uppoasennukseen. 46x45mm, syvyys 20mm.
- Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).
- Ruuviliittimillä, enintään 2,5 mm2 johtimen poikkipinnoille.
- Syöttö- ja ohjausjännite 12V DC tai 110-240V AC.
- Valmiustilan kulutus vain 0,6 wattia.
- Kaksi sisääntuloliitintä mille tahansa johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle. Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
- Wi-Fi-yhteys käyttää 2,4 GHz:n taajuuskaistaa ja mahdollistaa OTA-päivitykset (Over-the-Air).
- Tämä verhomoottoriohjain on Matter-sertifioitu, joten se voidaan yhdistää eri ekosysteemeihin ja käyttää rinnakkain. Matterin kautta tapahtuvaa ohjausta varten tarvitaan yhteensopiva Matter-ohjain jokaista ekosysteemiä varten. Kuten Apple Homelle esimerkiksi HomePod mini, Amazon Alexalle esimerkiksi Echo Dot ja Google Homelle esimerkiksi Nest mini.


