ELTAKO - Ohjausyksikkö 12VDC,syöttö230V - FTS14KS 36mm,RS485,Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Ohjauspisteiden määrä - 10
Kiinnitystapa - puristusasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312315651
Sähkönumero
2814134
Toimittajan tuotenumero
FTS14KS
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Ohjauspisteiden määrä:
10
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20


