ELTAKO - Ohjausyksikkö - MINISAFE 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - IR-liitäntä
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312323939
Sähkönumero
2826319
Toimittajan tuotenumero
MINISAFE2
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
IR-liitäntä
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi:
DC
Energiankulutus:
1.3 W
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kodinohjauksen ohjausyksikkö MiniSafe2.
MiniSafe2 on Eltakon pienin ja laajalti yhteensopiva kodinohjauksen ohjausyksikkö. Ohjausyksikön avulla, EnOcean-yhteensopivia antureita ja toimilaitteita voidaan ohjata kätevästi ja keskitetysti GFA5-sovelluksella ja äänikomennoilla.
Tämä mahdollistaa valaistuksen, kaihtimien ja verhojen/markiisien, ilmastointilaitteiden, erilaisten turvalaite komponenttien ja monen muun laitteen yhdistämisen helposti ja joustavasti keskenään, jolloin asuinympäristöstäsi tulee hetkessä ammattimainen älykoti. Perusvarustus sisältää sovelluspohjaisen automaation, päivitys- ja varmuuskopiointi toiminnot. Siirtyminen vanhemmista Eltakon ohjaimista MiniSafe2 käyttöön on mahdollista. MiniSafe2:ta voidaan käyttää offline-tilassa ja paikallisesti, tähän ei tarvita internet-yhteyttä. Etäkäyttö ja liitäntä pilvipalveluun voidaan valinnaisesti aktivoida myöhemmin käytön aikana. Asennukseen tarvitaan Internet-yhteys ja WiFi-verkko.
TEKNISET TIEDOT
Mitat: K x L x S: 90 x 90 x 20mm.
Käyttölämpötila: Min. 0°C - maks. +40°C.
Paino: n. 80g.
Virtalähde: 5VDC/1,5A, 100V-240V AC, 50/60Hz.
Virrankulutus: 1,3 wattia.
Prosessori: 84MHz ARM® Cortex® - M4, 512Kbyte Flash, 96KB SRAM.
Verkko: WLAN IEEE 802.11/b/g/n 2.4GHz.
Langaton lähetin-vastaanotin: 1 x EnOcean 868MHz, 1 x 868MHz.
Infrapuna (IR): Integroitu IR-vastaanotin 38KHz ja lähetinyksikkö (36-455KHz).
Ulkoisen IR lähettimen kytkentä: 1 x 3,5mm liitin, osoitettavissa (laitteen takana).


