ELTAKO - Ohjelmoitava rele,pot.vapaa1+1 - ESR61M-UC,kojer.2s,10A,8-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312108079
Sähkönumero
2701821
Toimittajan tuotenumero
ESR61M-UC
Tukkuerä
10
Toiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Upotussyvyys:
58 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
230...230 V
Ohjausjännite 1:
8...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Ohjausjännite 2:
10...230 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
8 A
Monitoimirele, impulssirele tai välirele toiminnolla kojerasia-asennukseen.
- Kojerasia-asennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 32mm.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
- Yleinen ohjausjännite 12 -230V AC/DC.
- Jatkuva ohjausjännite ei ole välttämätön, joten ei valmiustilan kulutusta. Bistabiiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta tehohäviöltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
- Releen kosketin voi olla käyttöönotettaessa auki tai kiinni, se synkronoidaan ensimmäisen käytön yhteydessä.
- Ylemmällä kiertokytkimellä valitaan releen toiminta ES (impulssirele)/ER (työvirtarele).
2S = Impulssirele, 2 x 1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta
(2R) = Työvirtarele, 2 x 1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta
WS = Impulssirele 1:llä sulkeutuvalla (NO) ja 1:llä avautuvalla (NC) koskettimella
(WR) = Työvirtarele 1:llä sulkeutuvalla (NO) koskettimella ja 1:llä avautuvalla (NC) koskettimella
SS1 = Impulssirele jaksokytkennällä, 2 x 1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta vaihtojaksolle 0 – kosketin 1 (1-2) – kosketin 2 (3-4) – koskettimet 1 + 2
(RR) = Työvirtarele (virranvalvonnan suljettu piiri) jossa 2 avautuvaa (NC) kosketinta
SS2 = Impulssirelejaksokytkennällä,1x1sulkeutuvaa(NO)kosketintavaihtojaksolle 0 – kosketin 1 – koskettimet 1 + 2 – kosketin 2
(EW) = Impulssirele sulkeutuvalla (NO) pulssikoskettimella, 1 sulkeutuvalla (NO) ja 1 avautuvalla (NC) koskettimella, pulssin pyyhkäisyaika 1 sek.
GS = Impulssiryhmäkytkin, 1 + 1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta vaihtojaksolle 0 – kosketin 1 – 0 – kosketin 2
(GR) = Ryhmärele 1 + 1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta (rele vuorottelevilla sulkukoskettimilla)
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


