ELTAKO - Ohjelmoiva rele sysäys/välirel - ESR12NP-230V+UC,1s,8-230V,DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen päästöhidastuksella
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312107928
Sähkönumero
2701819
Toimittajan tuotenumero
ESR12NP-230V+UC
Tukkuerä
10
Toiminto:
elektroninen päästöhidastuksella
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
58 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
230...230 V
Ohjausjännite 1:
8...253 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Ohjausjännite 2:
10...230 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
8 A
Impulssirele jossa työvirtarele toiminto.
Valittavana työvirtarele, impulssirele jossa säädettävä poiskytkentäviive ja siihen liittyvä poiskytkentävaroitus sekä painikkeella ohjattava jatkuva päälläolo-toiminto.
- 1 ei-potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 16A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 600W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2300W.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
- Ohjausjännite 230V. Galvaanisesti erotettu lisäohjaustulo 8-230V AC/DC. Ohjaus- ja kuorman jännite 230V.
- Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
- Käytettäessä ESV-toimintoa, voidaan etupaneelista säätää poiskytkentäviive RV välillä 2-120 minuuttia.
- Koskettimen asennon ilmaisin kahdella LED-merkkivalolla.
- Tämä merkkivalo alkaa vilkkua 15 sekunnin kuluttua jos painike on jumiutunut (ei ER-toiminnossa).
- Merkkivalon virta korkeintaan 150mA saakka, vain 230V:n ohjaustuloissa, riippumatta sytytysvirrasta (ei ER-toiminnossa).
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


