ELTAKO - Painike DALI - DALI-2,2-kanav.painikek+virtal

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312328415

Sähkönumero

2826384

Toimittajan tuotenumero

DL2-TK2L-N-50MA

Tukkuerä

10

DALI-2 2-kanavainen painikekytkin + virtalähde. Kompakti DALI-2 ohjausmoduuli, jossa on 2 vapaasti ohjelmoitavaa kytkentätuloa. Uppoasennukseen. 59x33x15mm. Suojausluokka: IP20.

DALI-2 2-kanavainen painikekytkin + virtalähde uppoasennukseen. Pituus 59mm, leveys 33mm, syvyys 15mm.

DALI-2-sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajennettu valikoima toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siten taaksepäin yhteensopivia.

Kompakti DALI-2 ohjausmoduuli, jossa on 2 kytkentätuloa 230V AC:lle. Integroidulla DALI-väyläsyötöllä (50mA), ylimääräistä väyläsyöttöä ei saa kytkeä. Galvaaninen eristys kytkentätulon ja DALI-liitännän välillä. Multimaster-ominaisuus, useita moduuleja voidaan asentaa samaan DALI-linjaan. Integroitu DALI-2-sovellusohjain. Yksittäiset DALI-komennot, tehoalue ja kytkentätoiminnot voidaan määrittää kullekin tulolle. Vakiomuotoisten DALI-komentojen lisäksi sovellusohjain mahdollistaa myös DALI DT8 TC ja RGB(W)-ohjauksen sekä makrot. Helppo integrointi kahden DALI-2-painikkeen avulla. Tukee lyhytaikaista painallusta, pitkää painallusta (toistolla himmennystä varten) ja kytkintä. Soveltuu painikkeiden lisäksi myös kytkimille. Vaihtoehtoisesti painiketoiminnon lisäksi jokaiselle tulolle voidaan määrittää myös toinen toiminto, joka voidaan aktivoida/deaktivoida DALI-väylän tilanne/scene komennolla. Sekvenssit, makrot ja muut toiminnot ovat käytettävissä sovellusohjaimessa. Helppo konfigurointi LUNATONE DALI-liitännän ja DALICockpit-ohjelmointityökalun avulla. Lähtöjännitteen napaisuus lukee 7-9 kotelossa (DA+, DA-).

Sovellus ja toiminta:
DL2-TK2L toimii yleismoduulina DALI-yhteensopivien valojen ohjaamiseen. Kytkentätulon toiminta voidaan asettaa yksilöllisesti.
Kuten muutkin Lunatone-ohjauslaitteet, asetukset voidaan tehdä DALI Cockpit -ohjelmistotyökalun avulla. Perusperiaatteessa, sovellusohjain ja DALI-2-instanssit erotetaan toisistaan. Sovellusohjain johtaa suoriin DALI-ohjauskomentoihin, jotka DALI-ajurit suorittavat välittömästi. DALI-2-instanssit tuottavat tapahtumaviestejä, joita ylemmän tason ohjausyksiköt (WAGO, Beckhoff, LUNATONE DALI-2 KNX Gateway) tulkitsevat ja edelleen käsittelevät. Sovellusohjaimet ja instanssit voivat olla aktiivisia samanaikaisesti.

Tehdastoimitus:
Toimitettaessa, peruskonfiguraatio on jo tehtynä (tehdasasetukset). Tarvittaessa sitä voidaan muuttaa ja mukauttaa kulloiseenkin sovellukseen sopivaksi.