ELTAKO - Painike - DW-FT4F-wg

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312906279

Sähkönumero

2826083

Toimittajan tuotenumero

DW-FT4F-WG

Tukkuerä

50

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Läpinäkyvä:

ei

2-osainen vipu langattomaan painonappiin 63x63mm, kiiltävä puhtaan valkoinen, sopii Impressivo-kehyksiin, saatavana myös muita värejä

2-osainen vipu langattomaan painonappiin 63x63mm, kiiltävä puhtaan valkoinen, sopii Impressivo-kehyksiin.

Sisältää pelkän vivun!

Saatavana myös muissa väreissä:
DW-FT4F-wg Kiiltävä puhtaan valkoinen (28 260 83)
DW-FT4F-rw Puhtaan valkoinen