ELTAKO - Painike langaton 1+2os.+kehys - FT55-al Enocean,alumiini,tarra

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 4
Kantama - 30 m
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312305829
Sähkönumero
2814110
Toimittajan tuotenumero
FT55-AL
Tukkuerä
10
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
4
Kantama:
30 m
Väri:
alumiini
Kauko-ohjain (manuaalinen):
ei
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton ja paristoton painike, alumiinin värinen, sisältää 1- ja 2-osaiset vivut sekä 1-osaisen kehyksen (Eltako R-al, 28 260 39)
- Väri: Alumiini
- Painikkeita voidaan käyttää vastaanottimien kanssa joko yleispainikkeina tai suuntapainikkeina
- Painikkeen sisämitta 55 x 55mm
- Ulkomitta kehyksen kanssa 80 x 80mm
- Korkeus 15mm
- Toimitus sisältää 1-osaisen vivun ja 2-osaiset vivut, kehyksen sekä tarvittavat kiinnitysjalustat
- Tuottaa itse tarvittavan virran langattomien viestien lähetykseen painettaessa, eikä siksi tarvitse liitäntäjohtoa tai paristoja
- Yhdellä langattomalla ja paristottomalla painikkeella voidaan ohjata lukematonta määrää Eltakon langattomia releitä tai himmentimiä
- Voidaan kiinnittää ruuveilla, kojerasian päälle, tai mukana tulevalla kaksipuoleisella tarralla mille pinnalle tahansa
- Eltakon langaton yhteys toimii luotettavan kansainvälisesti standardisoidun, EnOcean 868MHz teknologian avulla


