ELTAKO - Painike langaton EnOcean - EnOcean,Bluetooth,Exxact

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312328576

Sähkönumero

2826401

Toimittajan tuotenumero

FT55BT/ES-WG

Tukkuerä

10

Langaton ja paristoton 2- ja 4-kanavainen Bluetooth painike, Schneider Exxact, valkoinen. Sisältää 1- ja 2-osaiset vivut, ei sisällä kehystä.

Langaton ja paristoton Bluetooth painike, Exxact kalustesarjaan, sisältää 1- ja 2-osaiset vivut.

Langaton ja paristoton Bluetooth painikemoduuli EnOcean-energiageneraattorilla. Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran painiketta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.

Toimitus sisältää asennusalustan, kiinnityskehyksen, EnOcean-painikemoduuliin PTM216B (Bluetooth), kiinnitystarran sekä 1- ja 2-osaiset vivut Exxact sarjan valkoisiin kehyksiin.
Langattoman painikkeen voi kiinnittää ruuveilla suoraan kojerasian päälle, tai muulle tasaiselle pinnalle 60mm ruuvivälillä, tai liimaamalla mukana toimitettavalla kaksipuolisella tarralla seinälle, lasiin, huonekaluihin tai mille tahansa tasaiselle pinnalle.

Langaton painike 1-osaisella vivulla voi lähettää kaksi langatonta signaalia, painettaessa painikkeen ylä- ja alareunaa. 2-osaisilla vivuilla painike voi lähettää neljä langatonta signaalia, painettaessa kummankin vivun ylä- ja alareunaa.

HUOMIO: Ei yhteensopiva langattomien EnOcean toimilaitteiden kanssa!

Käytettäväksi esim. Casambi -järjestelmissä.