Etusivu

ELTAKO - Painike langaton EnOcean - F1T80-am

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kantama - 30 m

  • Väri - antrasiitti

  • Kauko-ohjain (manuaalinen) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312324257

Sähkönumero

2826350

Toimittajan tuotenumero

F1T80-AM

Tukkuerä

100

Signaalin lähetys:

radio

Asennustapa:

pinta-asennus

Kantama:

30 m

Väri:

antrasiitti

Kauko-ohjain (manuaalinen):

ei

Pintaan asennettava lähetin:

kyllä

Ikkunalähetin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu merkintayksikölle:

ei

Soveltuu liiketunnistimeksi:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Langaton ja paristoton ovikellopainike, matta antrasiitti
  • Langaton ovikellopainike
  • Paristoton ja johdoton
  • Matta antrasiitti