ELTAKO - Painike langaton EnOcean - FTE215BLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - muu
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 4
Kantama - 30 m
Kauko-ohjain (manuaalinen) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312318553
Sähkönumero
2826301
Toimittajan tuotenumero
FTE215BLE
Tukkuerä
100
Signaalin lähetys:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
4
Kantama:
30 m
Kauko-ohjain (manuaalinen):
ei
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton ja paristoton Bluetooth painikemoduuli EnOcean-energiageneraattorilla, asennettavaksi esimerkiksi muiden valmistajien langattomia painikkeita varten.
Vivut ja kehykset painikkeeseen saatavilla tarvittaessa erikseen.
Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran painiketta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.
Toimitus sisältää asennusalustan ja kiinnityskehyksen FT55:lle ja EnOcean-painikemoduuliin PTM216B (Bluetooth).
Langaton painike 1-osaisella vivulla voi lähettää kaksi langatonta signaalia, painettaessa painikkeen ylä- ja alareunaa.
2-osaisilla vivuilla painike voi lähettää neljä langatonta signaalia, painettaessa kummankin vivun ylä- ja alareunaa.
HUOMIO: Ei yhteensopiva langattomien EnOcean toimilaitteiden kanssa!


