ELTAKO - Painike langaton EnOcean - FZS65-wg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 1
Kantama - 30 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316139
Sähkönumero
2826298
Toimittajan tuotenumero
FZS65-WG
Tukkuerä
10
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
1
Kantama:
30 m
Väri:
valkoinen
Kauko-ohjain (manuaalinen):
ei
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Ikkunalähetin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu merkintayksikölle:
kyllä
Soveltuu liiketunnistimeksi:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton ja paristoton naruvetokytkin pinta- asennukseen, E-Design65. Hopealla ja punaisella vetonupilla.
Mitat 82 x 82 x 24 mm.
Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran narusta vedettäessä, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta. Naruvetokytkin lähettää langattoman viestin Eltakon langattomiin toimilaitteisiin aina kun nupista vedetään ja päästetään. Toimitukseen sisältyy valmiiksi täysin kasattu naruvetokytkin, hopean ja punaisen väriset vetonupit sekä kaksi kiinitysruuvia ja seinätulppaa.


