ELTAKO - Painike langaton EnOcean - Kosketusvapaa kytkin,kiilt.val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328569
Sähkönumero
2826395
Toimittajan tuotenumero
FNSN55EB-WG
Tukkuerä
10
Langaton 1-kanavainen läheisyysanturi/kosketusvapaa kytkin, NanoPower-teknologialla. Paristolla (elinikä jopa 30 vuotta). Eltako E-Design55 kehyksellä (soveltuu myös Exxact kehysjärjestelmään). Kiiltävä puhtaan valkoinen.
Langaton paristollinen 1-kanavainen läheisyysanturi E-Design55 kehyksellä, kehyksen ulkomitat 80 x 80 mm, sisämitat 55 x 55 mm, korkeus 15 mm. NanoPower-teknologian ansiosta, pariston elinikä on jopa 30 vuotta.
Aina kun lähestyt kytkintä heilauttamalla kättäsi n. 10 cm päässä siitä, niin tämä läheisyysanturi lähettää samanlaisen langattoman radiosignaalin, kuin perinteinen 1-kanavainen langaton painikkeemme. Tämän langattoman kosketusvapaan kytkimen avulla voit siis esimerkiksi kytkeä valaistuksen päälle/pois koskettamatta itse kytkintä. Mahdollisia käyttökohteita on esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset, päiväkodit, keittiöt yms.
Langattoman painikkeen voi kiinnittää ruuveilla suoraan uppokojerasian päälle, tai muulle tasaiselle pinnalle 60mm ruuvivälillä, tai liimaamalla mukana toimitettavalla kaksipuolisella tarralla seinälle, lasiin, huonekaluihin tai mille tahansa tasaiselle pinnalle.
Langaton paristollinen 1-kanavainen läheisyysanturi E-Design55 kehyksellä, kehyksen ulkomitat 80 x 80 mm, sisämitat 55 x 55 mm, korkeus 15 mm. NanoPower-teknologian ansiosta, pariston elinikä on jopa 30 vuotta.
Aina kun lähestyt kytkintä heilauttamalla kättäsi n. 10 cm päässä siitä, niin tämä läheisyysanturi lähettää samanlaisen langattoman radiosignaalin, kuin perinteinen 1-kanavainen langaton painikkeemme. Tämän langattoman kosketusvapaan kytkimen avulla voit siis esimerkiksi kytkeä valaistuksen päälle/pois koskettamatta itse kytkintä. Mahdollisia käyttökohteita on esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset, päiväkodit, keittiöt yms.
Langattoman painikkeen voi kiinnittää ruuveilla suoraan uppokojerasian päälle, tai muulle tasaiselle pinnalle 60mm ruuvivälillä, tai liimaamalla mukana toimitettavalla kaksipuolisella tarralla seinälle, lasiin, huonekaluihin tai mille tahansa tasaiselle pinnalle.


