ELTAKO - Painike langaton EnOcean - Paristoton,1-os,matta antr.

Eltako Gmbh
KopioiKopioi
ELTAKO - Painike langaton EnOcean - Paristoton,1-os,matta antr.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Kantama - 30 m

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312322048

Sähkönumero

2826216

Toimittajan tuotenumero

F2T55E-AM

Tukkuerä

10

Signaalin lähetys:

radio

Asennustapa:

pinta-asennus

Kanavien lukumäärä:

2

Kantama:

30 m

Väri:

antrasiitti

Kauko-ohjain (manuaalinen):

ei

Pintaan asennettava lähetin:

kyllä

Ikkunalähetin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimeksi:

kyllä

Soveltuu merkintayksikölle:

kyllä

Soveltuu liiketunnistimeksi:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Langaton ja paristoton 2-kanavainen painike, 1-osaisella vivulla ja Eltako E-Design55 kehyksellä. Matta antrasiitti.

Langaton ja paristoton 2-kanavainen painike, Eltako E-Design55.

Langaton ja paristoton 2-kanavainen painike Eltako E-Design55 kehyksellä, kehyksen ulkomitat 80x80mm, sisämitat 55x55mm, korkeus 15mm.

Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran painiketta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.

Langaton 2-kanavainen painike voi lähettää kaksi langatonta signaalia, painettaessa painikkeen ylä- ja alareunaa. Langattoman painikkeen voi kiinnittää ruuveilla suoraan kojerasian päälle, tai muulle tasaiselle pinnalle 60mm ruuvivälillä, tai liimaamalla mukana toimitettavalla kaksipuolisella tarralla seinälle, lasiin, huonekaluihin tai mille tahansa tasaiselle pinnalle.