ELTAKO - Painike langaton - FTVW kryptaustyökalu on/off

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312907030
Sähkönumero
2814301
Toimittajan tuotenumero
FTVW
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Langattomien painonappien salaustyökalua FTVW voidaan käyttää Eltakon langattomien painikkeiden lähettämän viestin salauksen aktivoimiseen ja deaktivoimiseen niistä Eltakon langattomista painikkeista ja kaukosäätimistä, jotka on varustettu langattomilla ja paristottomilla EnOcean-painikemoduuleilla. Tämä työkalua ei voi käyttää vanhoihin tap-radio®-painikkeisiin ja sellaisiin kaukosäätimiin, jotka käyttävät EnOcean-painikemoduulia PTM210.


