ELTAKO - Painike langaton - Paristoton,1- ja 2-os, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312302965
Sähkönumero
2814243
Toimittajan tuotenumero
FT4F-SZ
Tukkuerä
10
Langaton ja paristoton painike, sisältää 1- ja 2-osaiset vivut sekä Eltako R1F kehyksen. Musta.
Langaton ja paristoton painike, sisältää 1- ja 2-osaiset vivut sekä kehyksen. Musta.
Langattomat ja paristottomat painikkeet voit yhdistää mihin tahansa ELTAKOn langattomiin releisiin ja valonsäätimiin. Painikkeet voidaan opettaa toimimaan joko kytkimen tyylisesti (päälle/pois painikkeen vastakkaisilta puolilta) tai painikkeen tyylisesti (päälle/pois painikkeen samalta puolelta). Yhden painikkeen voi yhdistää myös useampaan vastaanottimeen kerralla.
Langaton ja paristoton painike, sisältää 1- ja 2-osaiset vivut sekä kehyksen. Musta.
Langattomat ja paristottomat painikkeet voit yhdistää mihin tahansa ELTAKOn langattomiin releisiin ja valonsäätimiin. Painikkeet voidaan opettaa toimimaan joko kytkimen tyylisesti (päälle/pois painikkeen vastakkaisilta puolilta) tai painikkeen tyylisesti (päälle/pois painikkeen samalta puolelta). Yhden painikkeen voi yhdistää myös useampaan vastaanottimeen kerralla.
- Musta.
- Painikkeita voidaan käyttää vastaanottimien kanssa joko yleispainikkeina tai suuntapainikkeina.
- Painikkeen sisämitta 63 x 63mm, korkeus 15mm.
- Ulkomitta 80 x 80mm.
- Toimitus sisältää 1-osaisen vivun ja 2-osaiset vivut, tarvittavat kiinnitysjalustat sekä Eltako R1F kehyksen.
- Tuottaa itse tarvittavan virran langattomien viestien lähetykseen painettaessa, eikä siksi tarvitse liitäntäjohtoa tai paristoja.
- Yhdellä langattomalla ja paristottomalla painikkeella voidaan ohjata lukematonta määrää Eltakon langattomia releitä tai himmentimiä.
- Voidaan kiinnittää ruuveilla, kojerasian päälle, tai mukana tulevalla kaksipuoleisella tarralla mille pinnalle tahansa.
- Voidaan asentaa joko yksittäin tai yhdistelmäkehyksiin.
- Eltakon langaton yhteys toimii luotettavan kansainvälisesti standardisoidun, EnOcean 868MHz teknologian avulla.


