ELTAKO - Painike valk.,4-os.43x43x16mm - FMH4-ws langaton Enocean

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Asennustapa - muu

  • Kanavien lukumäärä - 4

  • Kantama - 30 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312301029

Sähkönumero

2814007

Toimittajan tuotenumero

FMH4-WS

Tukkuerä

10

Signaalin lähetys:

radio

Asennustapa:

muu

Kanavien lukumäärä:

4

Kantama:

30 m

Väri:

valkoinen

Kauko-ohjain (manuaalinen):

kyllä

Pintaan asennettava lähetin:

ei

Ikkunalähetin:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimeksi:

kyllä

Soveltuu merkintayksikölle:

kyllä

Soveltuu liiketunnistimeksi:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Langaton ja paristoton 4-painikkeinen minikaukosäädin, laserkaiverruksilla 1+2+3+4. Valkoinen.

Langaton 4-painikkeinen minikaukosäädin jossa 1, 2, 3 ja 4 laserkaiverrukset.

  • Mitat 43 x 43mm, korkeus 16mm.
  • Paino vain 30 grammaa.
  • Luo langattoman viestin lähettämiseen tarvittavan virran painiketta painettaessa, joten ei paristoja eikä valmiustilan kulutusta.
Saatavana myös muissa väreissä:
FMH4-an antrasiitti, 28 144 25
FMH4-rw puhtaan valkoinen, 28 140 85
FMH4-sz musta, 28 140 06
FMH4-wg kiiltävä puhtaan valkoinen, 28 144 24
FMH4-ws valkoinen, 28 140 07