ELTAKO - Painike - W-FT55-wg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Materiaali - muovi
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Väyläjärjestelmä LON - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312906286
Sähkönumero
2826084
Toimittajan tuotenumero
W-FT55-WG
Tukkuerä
50
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Materiaali:
muovi
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Läpinäkyvä:
ei
1-osainen vipu langattomaan painonappiin 55x55mm, kiiltävä puhtaan valkoinen, sopii Exxact-kehyksiin.
Sisältää pelkän vivun!
Saatavana myös muissa väreissä:
W-FT55-wg Kiiltävä puhtaan valkoinen (28 260 84)
W-FT55-ws Valkoinen
W-FT55-rw Puhtaan valkoinen
W-FT55-sz Musta
W-FT55-an Antrasiitti
W-FT55-al Alumiini


