ELTAKO - Palo-/vesivahti Enocea,kaapeli - FWS60 Langaton+tarve FSM60B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Komentojen lukumäärä - 2
Rolling code system - ei
Radiokaukosäätimellä - ei
Uppoasennettava radiolähetin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316108
Sähkönumero
7133508
Toimittajan tuotenumero
FWS60
Tukkuerä
1
Radiotaajuus:
868 MHz
Komentojen lukumäärä:
2
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
ei
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu
Vesivahti, yhdistettäväksi langattomaan lähetinmoduuliin FSM60SB. Puhtaan valkoinen.
Vesivahti, joka on tarkoitettu yhdistettäväksi langattomaan lähetimodiuuliin FSM60B. Puhtaan valkoinen. Pituus 60 mm, leveys 46 mm, korkeus 30 mm (mitat ilman ruuviliitosta).
150 cm liitäntäkaapelilla.
Vesivahti, joka on tarkoitettu yhdistettäväksi langattomaan lähetimodiuuliin FSM60B. Puhtaan valkoinen. Pituus 60 mm, leveys 46 mm, korkeus 30 mm (mitat ilman ruuviliitosta).
150 cm liitäntäkaapelilla.


