ELTAKO - Palo-/vesivahti - FWS81 Langaton vesivahti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kosteusanturi
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - muu
Muut väyläjärjestelmät - muu
Akustinen signaali - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316061
Sähkönumero
7133507
Toimittajan tuotenumero
FWS81
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kosteusanturi
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
muu
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Akustinen signaali:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Väri:
valkoinen
Analogiasisääntulo:
ei
Sääasema:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20


