ELTAKO - Peitelevy - SWS55/DW-an

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312909065

Sähkönumero

2826340

Toimittajan tuotenumero

SWS55/DW-AN

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Roiskevesisuoja FT55 painikkeelle, 2-osaiselle vivulle, antrasiitti

Roiskevesisuoja Eltakon langattomalle ja paristottomalle FT55-painikkeelle, 2-osaisille vivuille.

Silikoninen roiskevesisuoja asennetaan esimerkiksi langattomien ja paristottomien painikkeiden FT55-wg (snro. 2814114) tai FT55-an (snro. 2814111) päälle.

  • 2-osaisille vivuille
  • Antrasiitti