ELTAKO - Puolijohderele - ESR61SSR-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen päästöhidastuksella
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 2 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312109786
Sähkönumero
2703543
Toimittajan tuotenumero
ESR61SSR-230V
Tukkuerä
100
Toiminto:
elektroninen päästöhidastuksella
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
2 A
Upotussyvyys:
18 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
230...230 V
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
400 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
400 VA
Käsikäyttöinen:
ei
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
400 VA
Äänetön monitoimi impulssirele työvirtarele toiminnolla, kojerasia-asennukseen.
- Äänetön ei-potentiaalivapaa puolijohderele.
- 230V LED-kuorma kork. 400W.
- Hehkulamppukuorma kork. 400W.
- Säädettävä poiskytkentäviive poiskytkentävaroituksella ja painikkeilla ohjattava jatkuva päälläolotoiminto.
- Valmiustilan kulutus vain 0,3 wattia.
- Kojerasia-asennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys18 mm.
- Käyttö-, kytkentä-, ja ohjausjännite 230V. Nollapistekytkennällä.
- Jännitekatkoksen sattuessa lähdöt kytkeytyvät pois päältä ennalta määritetyssä järjestyksessä. ER-toiminnossa rele kytkeytyy takaisin päälle, kun virta palautuu ja ohjaustulo on aktiivinen.
- Kytkimen merkkivalon virta ei ole sallittu.
- Automaattisella, elektronisella ylilämpösuojalla.
- Kun kuormitus on alle <1W, pohjakuormavastus GLE on kytkettävä kuorman kanssa rinnakkain.
- Ylemmällä kiertokytkimellä valitaan haluttu toiminto releelle.
- Releen LED-valo välähtää aina kun kiertokytkin vaihtaa asetusalueelta toiselle, tämä auttaa löytämään oikean kiertokytkimen asennon varmasti.
- Releen LED-valo palaa jatkuvasti kun rele on kytketty päälle.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


