ELTAKO - Releyksikkö - ESB62NP-IP/110-240V

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiokaukosäätimellä - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - kyllä

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312324707

Sähkönumero

2616912

Toimittajan tuotenumero

ESB62NP-IP/110-240V

Tukkuerä

100

Radiokaukosäätimellä:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

kyllä

Väri:

sininen

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Soveltuu impulssipainikkeeksi:

kyllä

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisikytkimeksi:

kyllä

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:

kyllä

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Kotelossa:

kyllä

Putkikotelossa:

ei

Piirilevy/-moduuli:

ei

Virtalähde:

muu

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Radiopainikkeella:

ei

Releiden määrä:

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Verho-ohjain WiFi. Apple Homekit yhteensopiva, REST-API. 1+1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta 4A/250V AC, ei-potentiaalivapaa. 230V AC verho- ja kaihdinmoottoreille. Valmiustilan kulutus vain 0,9 wattia.

WiFi verho-/kaihdinohjain 230V AC verho- ja kaihdinmoottoreille. Apple Home -sertifioitu ja REST-API.

Ohjaa verho-ohjainta Apple-home sovelluksen avulla ja/tai millä tahansa jousipalautteisella painonapilla. Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.

Tämä verho-ohjain on Apple Home -sertifioitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home -sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita.

Apple Home -sovellus tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:
- Luo ja käytä tilanneohjauksia.
- Luo automaatioita sekä geoaitoja.
- Manuaalinen ohjaus.
- Laitteiden tilatiedot.

Etäkäyttöä varten, tarvitaan kodin keskittimeksi jokin laite, joka jää aina pysyvästi kotiverkkoon, kuten Apple HomePod mini -älykaiutin tai Apple TV 4K (3. sukupolvi, Wi-Fi+Ethernet).

  • 1+1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta 4A/250V AC, ei-potentiaalivapaa.
  • Uppoasennukseen, 49x51mm, syvyys 25mm.
  • Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).
  • 230V AC verho- ja kaihdinmoottoreille.
  • Automaattinen pääteasennon tunnistus.
  • Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240V.
  • Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2mm2 - 2,5mm2.
  • Sisääntulo johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle.
  • Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
  • Nollapistekytkentä koskettimien ja kytketyn kuorman suojaamiseksi.
  • Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii OTA (Over-the-Air) -päivitykset.
  • REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen online-tuotesivulla.
  • Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan