ELTAKO - Releyksikkö - FJ62/12-36VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312319406
Sähkönumero
2616897
Toimittajan tuotenumero
FJ62/12-36VDC
Tukkuerä
100
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisikytkimeksi:
kyllä
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
kyllä
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
muu
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
2
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton kaihtimien ja verhomoottorien ohjaustoimilaite, 1+1 sulkeutuvaa (NO) ei-potentiaalivapaata kosketinta, 4A/36V DC, 12-36V DC moottoreille. Valmiustilan kulutus vain 0,3-0,5 wattia.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


