ELTAKO - Releyksikkö - FR62NP-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312320464
Sähkönumero
2616888
Toimittajan tuotenumero
FR62NP-230V
Tukkuerä
10
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton työvirtarele kojerasiaan. Rele vetää/päästää niin pitkään kuin painiketta painetaan.
Yhteen releeseen voidaan opettaa yhteensä 32 eri langatonta painiketta, kaukosäädintä tai ovi-/ikkunakosketinta. Yhdellä langattomalla painikkeella voi puolestaan ohjata lukematonta määrää eri releitä. Releessä on myös johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata myös millä tahansa perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230V painikkeella.
- 10A/250V AC.
- 1 sulkeutuva (NO) tai avautuva (NC) ei-potentiaalivapaa kosketin.
- Uppoasennukseen, pituus 49mm, leveys 51mm, syvyys 20mm.
- Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2mm2 - 2,5mm2.
- Yhteen releeseen voidaan opettaa 32 eri langatonta painiketta tai langatonta ovi-/ikkunakosketinta helpon naputustekniikan avulla (katso käyttöohje, pikaohje tai opetusvideo).
- Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 230V.
- Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
- Opetuksen aikana kärjen toiminta määritetään joko sulkeutuvaksi (NO) tai avautuvaksi (NC).
- Esimerkkejä käyttökohteista: Ikkunakosketin tunnistaa avautuvan ikkunan, releen kosketin sulkeutuu; sen jälkeen voidaan aktivoida esim. hälytys. Painonapilla himmennettävät valaisinten liitäntälaitteet, sähkölukot yms.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


