ELTAKO - Releyksikkö - Matter-silta, älypistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328897
Sähkönumero
2616938
Toimittajan tuotenumero
FSR100-IPM
Tukkuerä
10
Älypistorasia IP-yhteydellä, Matter Wi-Fi:n kautta sekä EnOcean yhteys. Matter-silta, jonka avulla langattomat EnOcean-laitteet, painikeet ja anturit voidaan yhdistää ohjaamaan pistorasiaa tai välittää ne eteenpäin eri ekosysteemeihin.
Älypistorasia ja Matter-silta IP-yhteydellä, Matter Wi-Fi:n kautta sekä EnOcean yhteys.
Voidaan ohjata suoraan millä tahansa langattomilla Eltakon EnOcean painikkeilla ja kaukosäätimillä.
Älypistorasiaa voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa).
Laite toimii myös Matter-siltana, joka tarkoittaa, että sen avulla erilaiset yhteensopivat EnOcean-laitteet, kuten langattomat ja paristottomat painikeet, anturit ja sensorit kuten ovi-/ikkunakoskettimet, termostaatit tai liiketunnistimet, voidaan välittää eteenpäin eri ekosysteemien sovelluksiin Matterin kautta, ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
Maksimissaan 30kpl antureita tai painikkeita per pistorasialaite.
Adapteri Schuko pistorasiaan (tyyppi F). Kosketusssuojauksella.
Nollapistekytkentä kytkee siniaallon nollapisteessä, koskettimen ja kytketyn kuorman suojaamiseksi.
16A/250V AC, 230V LED- lamput enintään 600W, 230V hehku- ja halogeenilamput enintään 2000W.
Mitat 100×55×45mm (mitat ilman pistotulppaa).
Väri, puhtaan valkoinen.
REST-API rajapinta.
Valmiustilan kulutus vain 0,8W.
Wi-Fi-yhteys käyttää 2,4GHz:n taajuuskaistaa ja mahdollistaa päivitykset langattomasti (OTA).
Tämä älypistorasia on Matter-sertifioitu, joten se voidaan yhdistää eri ekosysteemeihin.
Matterin kautta tapahtuvaa ohjausta varten tarvitaan yhteensopiva Matter-ohjain jokaista ekosysteemiä varten. Kuten Apple Homelle esimerkiksi HomePod mini, Amazon Alexalle esimerkiksi Echo Dot ja Google Homelle esimerkiksi Nest mini.
Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia. REST-API kehitysversio on saatavilla internetistä laitteen tuotesivuilta.
Älypistorasia ja Matter-silta IP-yhteydellä, Matter Wi-Fi:n kautta sekä EnOcean yhteys.
Voidaan ohjata suoraan millä tahansa langattomilla Eltakon EnOcean painikkeilla ja kaukosäätimillä.
Älypistorasiaa voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa).
Laite toimii myös Matter-siltana, joka tarkoittaa, että sen avulla erilaiset yhteensopivat EnOcean-laitteet, kuten langattomat ja paristottomat painikeet, anturit ja sensorit kuten ovi-/ikkunakoskettimet, termostaatit tai liiketunnistimet, voidaan välittää eteenpäin eri ekosysteemien sovelluksiin Matterin kautta, ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
Maksimissaan 30kpl antureita tai painikkeita per pistorasialaite.
Adapteri Schuko pistorasiaan (tyyppi F). Kosketusssuojauksella.
Nollapistekytkentä kytkee siniaallon nollapisteessä, koskettimen ja kytketyn kuorman suojaamiseksi.
16A/250V AC, 230V LED- lamput enintään 600W, 230V hehku- ja halogeenilamput enintään 2000W.
Mitat 100×55×45mm (mitat ilman pistotulppaa).
Väri, puhtaan valkoinen.
REST-API rajapinta.
Valmiustilan kulutus vain 0,8W.
Wi-Fi-yhteys käyttää 2,4GHz:n taajuuskaistaa ja mahdollistaa päivitykset langattomasti (OTA).
Tämä älypistorasia on Matter-sertifioitu, joten se voidaan yhdistää eri ekosysteemeihin.
Matterin kautta tapahtuvaa ohjausta varten tarvitaan yhteensopiva Matter-ohjain jokaista ekosysteemiä varten. Kuten Apple Homelle esimerkiksi HomePod mini, Amazon Alexalle esimerkiksi Echo Dot ja Google Homelle esimerkiksi Nest mini.
Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia. REST-API kehitysversio on saatavilla internetistä laitteen tuotesivuilta.


