ELTAKO - Releyksikkö - Relepaketti, ESR64PF-IPM+EOA64

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Kotelossa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328682
Sähkönumero
2616936
Toimittajan tuotenumero
AP64ESRPF+E
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Kotelossa:
kyllä
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Yleisrelepaketti. Sisältää yleisreleen ESR64PF-IPM potentiaalivapaalla koskettimella ja langattoman EnOcean plug-in adapterin EOA64 64-sarjan laitteille. Matter, Wi-Fi.
Yleisrelepaketti, jossa samassa paketissa yleisrele ESR64PF-IPM potentiaalivapaalla koskettimella (Snro. 26 169 30) ja langaton EnOcean plug-in adapteri EOA64 (Snro. 26 169 32).
ESR64PF-IPM
Matter-sertifioitu yleisrele. Voidaan käyttää joko sysäysreleenä tai välireleenä.
1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin, 16A/250V AC.
Syöttöjännite 12V DC tai 110-230V AC, kytkentäjännite ja ohjausjännite 12V DC tai 110-230V AC. Kytkentä-, ohjaus- ja syöttöjännitteellä on oltava sama potentiaali.
Yleisrelettä voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa). Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.
Toimintoja voidaan laajentaa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla EOA64, jonka avulla relettä voidaan ohjata myös millä tahansa langattomalla ja paristottomalla ELTAKOn EnOcean painikkeella.
Painiketulo, mille tahansa johdolliselle kytkimelle tai jousipalautteiselle painikkeelle. Kaikki 64-sarjan laitteet toimivat Matter-siltana, joten niiden johdolliset painiketulot ja langattomat EnOcean painikkeet voidaan välittää eteenpäin Matteriin ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
EOA64
Langaton EnOcean plug-in adapteri kaikkille ELTAKOn 64-sarjan laitteille. Uppoasennettavaksi yhdessä 64-sarjan laitteiden kanssa.
Pistokkeellinen EnOcean plug-in adapteri, voidaan kiinnittää kaikkien 64-sarjan laitteiden taakse ja sen avulla kaikki yhteensopivat ELTAKOn langattomat EnOcean-laitteet ja anturit, kuten langattomat ja paristottomat painikkeet, voidaan opettaa ohjaamaan 64-sarjan laitteita langattomasti. Lisäksi nämä EnOcean-laitteet voidaan välittää eteenpäin Matterin kautta ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
Yhteen EOA64 adapteriin, voidaan yhdistää maksimissaan 30kpl eri langatonta EnOcean painiketta ja anturia.
Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).
Yleisrelepaketti, jossa samassa paketissa yleisrele ESR64PF-IPM potentiaalivapaalla koskettimella (Snro. 26 169 30) ja langaton EnOcean plug-in adapteri EOA64 (Snro. 26 169 32).
ESR64PF-IPM
Matter-sertifioitu yleisrele. Voidaan käyttää joko sysäysreleenä tai välireleenä.
1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin, 16A/250V AC.
Syöttöjännite 12V DC tai 110-230V AC, kytkentäjännite ja ohjausjännite 12V DC tai 110-230V AC. Kytkentä-, ohjaus- ja syöttöjännitteellä on oltava sama potentiaali.
Yleisrelettä voidaan ohjata millä tahansa Matter-yhteensopivalla sovelluksella suoraan Wi-Fi:n kautta. (esim. Apple Home, Home Assistant, Google Home, Amazon Alexa). Ilmaisella ja suomenkielisellä ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.
Toimintoja voidaan laajentaa langattomalla EnOcean plug-in adapterilla EOA64, jonka avulla relettä voidaan ohjata myös millä tahansa langattomalla ja paristottomalla ELTAKOn EnOcean painikkeella.
Painiketulo, mille tahansa johdolliselle kytkimelle tai jousipalautteiselle painikkeelle. Kaikki 64-sarjan laitteet toimivat Matter-siltana, joten niiden johdolliset painiketulot ja langattomat EnOcean painikkeet voidaan välittää eteenpäin Matteriin ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
EOA64
Langaton EnOcean plug-in adapteri kaikkille ELTAKOn 64-sarjan laitteille. Uppoasennettavaksi yhdessä 64-sarjan laitteiden kanssa.
Pistokkeellinen EnOcean plug-in adapteri, voidaan kiinnittää kaikkien 64-sarjan laitteiden taakse ja sen avulla kaikki yhteensopivat ELTAKOn langattomat EnOcean-laitteet ja anturit, kuten langattomat ja paristottomat painikkeet, voidaan opettaa ohjaamaan 64-sarjan laitteita langattomasti. Lisäksi nämä EnOcean-laitteet voidaan välittää eteenpäin Matterin kautta ohjaamaan mitä tahansa muita laitteita.
Yhteen EOA64 adapteriin, voidaan yhdistää maksimissaan 30kpl eri langatonta EnOcean painiketta ja anturia.
Voidaan asentaa myös DIN-kiskoon U2RP-asennuspohjalla (Snro. 28 144 06).


