ELTAKO - Sensoritulo 230V 1s - PL-SM1L Powerline lähetin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316740
Sähkönumero
2814312
Toimittajan tuotenumero
PL-SM1L
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
Toimilaite sensoritulo 230V, Powerline


