ELTAKO - Sysäri/rele FSR61+FT55ES-wg - BPS-ES,IP-paketti,kytk+sysäri

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiokaukosäätimellä - ei

  • Asennustapa - muu

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - kyllä

  • Soveltuu valonsäätimeksi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312314968

Sähkönumero

2616839

Toimittajan tuotenumero

BPS-ES

Tukkuerä

5

Radiokaukosäätimellä:

ei

Asennustapa:

muu

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

kyllä

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Soveltuu impulssipainikkeeksi:

kyllä

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

Kotelossa:

kyllä

Putkikotelossa:

ei

Piirilevy/-moduuli:

ei

Virtalähde:

230 V AC

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Radiopainikkeella:

ei

Releiden määrä:

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Kiinnitystapa:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Radiotaajuus:

868 MHz

Rolling code system:

kyllä

Komentojen lukumäärä:

32

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Blisteripaketti relepaketti joka sisältää langattoman painonapin FT55ES-wg Exxact-kehysjärjestelmään ja langattoman impulssireleen välireletoiminnolla FSR61-230V

Blisteripaketti kytkentään joka sisältää langattoman painonapin FT55ES-wg Exxact-kehysjärjestelmään ja langattoman impulssireleen välireletoiminnolla FSR61-230V.

FT55ES-wg: Langaton painonappi, kiiltävä puhtaan valkoinen, 55 x 55 mm, soveltuu Exxact-kehysjärjestelmään. Luo tarvittavan energian painiketta painettaessa, joten ei johtoja eikä valmiustilan kulutusta. 1-osaisella vivulla varustetut langattomat painikkeet voivat lähettää kaksi eri langatonta signaalia: yhden painikkeen yläreunasta ja yhden painikkeen alareunasta. Langaton painike voidaan kiinnittää ruuvaamalla tasaiselle pinnalle tai liimaamalla seinälle, lasipinnoille tai huonekaluihin mukana toimitetulla tarrakalvolla. Kojerasiaan kiinnitys uppokantaisilla ruuveilla.

FSR61-230V: Langaton impulssirele (päälle/pois kytkentään) integroidulla reletoiminnolla (rele vetää/ päästää niin pitkään kun painiketta pidetään pohjassa). 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 10 A/250 V AC, hehkulamppukuorma 2000 W, valittavissa poiskytkentäviive poiskytkentävaroituksella ja jatkuvan valon toiminto. Valittavissa myös salattu langaton tiedonsiirto, kaksisuuntainen- ja toistotoiminto. Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia. Uppoasennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 33 mm. Syöttö- ja ohjausjännite 230 V.