ELTAKO - Sysäys/rele 1s,10A,2000W,viive - FSR61NP-230V langaton,kojeras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312300190
Sähkönumero
2814010
Toimittajan tuotenumero
FSR61NP-230V
Tukkuerä
5
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton monitoimirele kojerasiaan, jossa valittavissa useampi toiminto samassa releessä.
ESV - Impulssirele esimerkiksi valaistuksen päälle/pois kytkentään, tarvittaessa voidaan alemmalla kiertokytkimellä asettaa poiskytkentäviive välillä 2-120 minuuttia.
ER - Työvirtarele, rele vetää/päästää niin pitkään kun painiketta pidetään pohjassa.
Porrasvaloautomaatti toiminnot - Jatkuvan valon toiminto (vähintään 1 sekunnin painalluksella aktivoituu jatkuva valaistus, joka kytkeytyy 2 tunnin jälkeen automaattisesti pois päältä tai painamalla painiketta), poiskytkentävaroitus (valaistus alkaa vilkkua n. 30 sekunnin ajan, ennen ajan päättymistä) sekä jatkuvan valon toiminto ja poiskytkentävaroitus.
Yhteen releeseen voidaan opettaa 35 eri langatonta painiketta, kaukosäädintä tai langatonta ovi-/ikkunakosketinta. Releessä on myös johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata myös millä tahansa perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230V painikkeella tai kytkimellä (katso käyttöohje, pikaohje tai opetusvideo).
- 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 10A/250V AC.
- 230V LED-kuorma enintään 400W, hehkulamppukuorma enintään 2000W.
- Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia.
- Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
- Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 230V.
- Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
- LED-merkkivalo vilkkuu opetusprosessin aikana käyttöohjeen mukaisesti, käytön aikana se välähtää lyhyesti aina vastaanottaessaan langattoman signaalin.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


