ELTAKO - Sysäysrele,12-24 VUC,1s,10A - ES75-12..24V UC, laatikkomalli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312101063
Sähkönumero
2701818
Toimittajan tuotenumero
ES75-12..24V UC
Tukkuerä
10
Toiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.22
Upotussyvyys:
28 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
250...250 V
Ohjausjännite 1:
12...24 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Maksimi hehkulamppukuorma:
500 W
Käsikäyttöinen:
ei
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Elektroninen impulssirele. Asennettavissa valaisimiin.
1 ei-potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC. 230V LED-kuorma kork. 200W. Hehkulamppukuorma kork. 500W. Valmiustilan kulutus vain 1W.
Uppoasennukseen. Pituus 80mm, leveys 40mm, syvyys 28mm. Integroitu muuntaja erottaa galvaanisesti ohjauspiirin kytkentäpiiristä noudattaen vaatimuksenmukaisu- ustodistusta turvallisuuden kannalta erittäin matalan jänniteen (SELV) standardin EN 60669-2-2 mukaan. Tuotantoviikosta 18/18 alkaen, 2x MOPP:n turvallisuusvaatimukset täyttyvät standardin EN 60601-1 mukaisesti. Aktivointi sisäisellä jännitteellä tai ulkoisella ohjausjännitteellä 12 - 2 V UC, ohjausvirta 10mA jännitteellä 24V. Jatkuva virransyöttö 230V. Enintään 10A sulake tarvitaan. Hehku- ja halogeenilamppu kuorma maks. 500W (Lampuille max. 150W) ja loisteputkikuorma perinteisellä liitäntälaitteella, kork. 1000VA. Loisteputkikuorma elektronisella liitäntälaitteella, kork. 300VA. Asennuspaikan lämpötila välillä -20°C - +50°C. Minimi komentopulssin kesto/komennon tauko 20/300ms. Pienjännitepuolen liitännät: 4-napainen napaliitin STOCKO MKF 13264-6-0-404 -liittimelle, 230V liitännät: 6-napainen riviliitin pistoliittimillä. Max. johtimen poikkipinta-ala 2,5mm2. Yksi STOCKO-pistoke toimitetaan jokaisen laitteen mukana.


