ELTAKO - Sysäysrele,1s,10A,ohj.8-230VUC - ES61-UC,kojer.45x45x18mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312107966
Sähkönumero
2701817
Toimittajan tuotenumero
ES61-UC
Tukkuerä
10
Toiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3.1
Upotussyvyys:
18 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
250...250 V
Ohjausjännite 1:
8...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Ohjausjännite 2:
230...230 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
4 A
Impulssirele kojerasia-asennukseen.
- 1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 200W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
- Ei valmiustilan kulutusta.
- Kojerasia-asennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
- Vaihtoehtoisesti yleinen ohjausjännite 12–230V AC/DC tai 230V korkeintaan 5mA:n merkkivalon virralla, kytkentäohjeen mukaisesti.
- Kahden eri potentiaalin samanaikainen käyttö ohjaustuloissa ei ole sallittua.
- Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
- Jatkuva ohjausjännite ei ole välttämätön, joten ei valmiustilan kulutusta.
- Bistabiiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta tehohäviöltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
- Releen kosketin voi olla käyttöönotettaessa auki tai kiinni. Se synkronoidaan ensimmäisen käytön yhteydessä.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


