ELTAKO - Sysäysrele 1s+1a 16A/12VAC DIN - SS12-110-12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312101346
Sähkönumero
2701949
Toimittajan tuotenumero
SS12-110-12V
Tukkuerä
10
Toiminto:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
55 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
250...250 V
Ohjausjännite 1:
12...12 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
2300 VA
Käsikäyttöinen:
ei
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A


