ELTAKO - Sysäysrele 1s+1a 16A 8-230V UC - ES12Z-110-UC DIN,keskit.on/off

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - elektroninen keskusohjaukseen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312107683
Sähkönumero
2703573
Toimittajan tuotenumero
ES12Z-110-UC
Tukkuerä
10
Toiminto:
elektroninen keskusohjaukseen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
DIN-kisko
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
58 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännite:
250...250 V
Ohjausjännite 1:
8...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2000 W
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Ohjausjännite 2:
8...230 V
Käsikäyttöinen:
ei
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
4 A
Impulssirele potentiaalivapailla koskettimilla ja keskusohjauksella. Etupaneelin kiertokytkimillä valittavissa eri keskusohjaus toimintoja.
- 1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin + 1 potentiaalivapaa avautuva (NC) kosketin 16A/250V AC.
- 230V LED-kuorma kork. 200W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
- Valmiustilan kulutus ainoastaan 0,03-0,4 wattia.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
- Yleinen ohjausjännite 12-230V AC/DC.
- Keskusohjauksen tulot 8-230V AC/DC. Keskusohjauksen PÄÄLLE ja POIS kytkennän tulot on galvaanisesti erotettuja paikallisista yleisistä ohjaustuloista. Käyttöjännitteen on oltava sama kuin ohjausjännitteen.
- Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
- Merkkivalon virta ohjausjännitteen ollessa vähintään 110V, on korkeintaan 50mA kiertokytkimen asennoissa 1-3 ja 5-7.
- Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta tehohäviöltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
- Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronisointi päättyy, ennen kuin kytket laitteita verkkoon.
- Maksimivirta molemmissa koskettimissa 16A, 230V.
- Koskettimen asennon ilmaiseva LED-merkkivalo, joka alkaa vilkkua 15 sekunnin kuluttua, jos painike on jumiutunut, mutta ei kiertokytkimen asennossa 4-8.
- Saatavana myös 2 NO koskettimilla, ES12Z-200-UC (Snro. 27 035 75)
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


