ELTAKO - Sysäysrele 2s,10A/250V,Kojer. - FMS61NP-230V langaton Enocean

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312300268
Sähkönumero
2814016
Toimittajan tuotenumero
FMS61NP-230V
Tukkuerä
5
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
2
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton 2-kanavainen monitoimi-impulssirele kojerasiaan, jossa kaksi erikseen ohjattavaa kanavaa ja valittavissa 5 erilaista releen kärkien toimintoa.
Käyttö esimerkiksi valaistuksen päälle/pois kytkentään. Releen kumpaankin kanavaan voidaan yhdistää omat painikkeensa (yhteensä 35 painiketta) ja ohjata täten kumpaakin releen kärkeä erikseen omilla painikkeillaan (toiminto 2xS). Tämän lisäksi käytettävissä on yhteensä 5 erilaista releen kärkien toimintoa.
Ylemmällä kiertokytkimellä valittavat toiminnot:
2xS = 2-kanavainen impulssirele, kummassakin kanavassa 1 sulkeutuva (NO) kosketin.
2S = Impulssirele 2:lla sulkeutuvalla (NO) koskettimella.
WS = Impulssirele 1:llä sulkeutuvalla (NO) koskettimella ja 1:llä avautuvalla (NC) koskettimella.
SS1 = Impulssitoiminto jaksokytkennällä, 1+1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta vaihtojaksoa varten, 0 - kosketin 1 - kosketin 2 - kosketin 1+2.
SS2 = Impulssitoiminto jaksokytkennällä,1+1sulkeutuvaa(NO) kosketinta vaihtojaksoa varten, 0 - kosketin 1 - kosketin 1+2 - kosketin 2.
Alempaa kiertokytkintä käytetään vain langattomien painikkeiden ja lähettimien opettamiseen.
- 1+1 sulkeutuvaa (NO) ei-potentiaalivapaata kosketinta, 10A/250V AC.
- 230V LED-kuorma enintään 400W, hehkulamppukuorma enintään 2000W.
- Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia.
- Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
- Syöttö-, käyttö-, ja ohjausjännite 230V.
- Maksimivirta 230V:lla molempien koskettimien summana 16A.
- Jos syöttöjännite katkeaa, kytkentätila säilyy ennallaan.
- Voidaan ohjata myös perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230V painikkeella (vain toiminnossa 2xS, liittimessä 1).
- LED-merkkivalo vilkkuu opetusprosessin aikana käyttöohjeen mukaisesti, käytön aikana se välähtää lyhyesti aina vastaanottaessaan langattoman signaalin.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


