ELTAKO - Sysäysrele,DIN,2000W,pot.vapaa - ES12-110-UC 1s,1a,16A,8-230VUC

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - elektroninen kytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312108055

Sähkönumero

2701814

Toimittajan tuotenumero

ES12-110-UC

Tukkuerä

10

Toiminto:

elektroninen kytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

58 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

8...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC/DC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2000 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

1000 VA

Ohjausjännite 2:

230...230 V

Käsikäyttöinen:

ei

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

50...50 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1000 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

4 A

Elektroninen impulssirele, 1 sulkeutuva (NO) kosketin + 1 avautuva (NC) kosketin, 16A/250V AC. 230V LED-kuorma kork. 200W. hehkulamppukuorma kork. 2000W. Yleinen ohjausjännite 12-230V UC.

  • Elektroninen rele, kestää pitkäkestoisen ja jatkuvan ohjausimpulssin.
  • 1 sulkeutuva (NO) kosketin + 1 avautuva (NC) kosketin 16A (10A)/250V AC.
  • 230V LED-kuorma kork. 200W.
  • Hehkulamppukuorma kork. 2000W.
  • Ei valmiustilan kulutusta.
  • Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
  • 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
  • Vaihtoehtoisesti yleinen ohjausjännite 12–230V AC/DC tai 230V korkeintaan 5mA:n merkkivalon virralla, kytkentäohjeen mukaisesti.
  • Releen liittimen B1 on oltava kytkettynä.
  • Käytettäessä molempia ohjaustuloja potentiaalin on oltava sama.
  • Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
  • Jatkuva ohjausjännite ei ole välttämätön, joten ei turhaa tehonkulutusta.
  • Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden rikoisreleiden suurimmat edut.
  • Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
  • Releen kosketin voi olla käyttöön otettaessa auki tai kiinni. Se synkronoidaan ensimmäisen käytön yhteydessä.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan