ELTAKO - Sysäysrele langaton 10A,2000W - FSR70S-230V-rw 1s,100x53x31mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - muu
Painiketila - kyllä
Kytkintila - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312301487
Sähkönumero
2701838
Toimittajan tuotenumero
FSR70S-230V-RW
Tukkuerä
10
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
muu
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
kyllä
Väri:
valkoinen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


