ELTAKO - Teholähde - 12V DC/15W, DIN-kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312401996
Sähkönumero
2703596
Toimittajan tuotenumero
SNT15-12VDC/15W
Tukkuerä
10
Teholähde DIN-kiskoon. 12V DC, 15W, 1,25A. Syöttöjännite 230V.
Teholähde 12V DC. Nimellisteho 15W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
Jos kuormitus on yli 50% nimelliskapasiteetista ja aina jos muita yli 12W teholähteitä tai esim. valonsäätimiä on asennettu vierekkäin, tulee jäähdytyksen takia jättää 1/2 DIN-moduulin ilmarako molemmille puolillle laitetta esim. välikappaleella DS12 (snro. 28 140 39).
Syöttöjännitealue 230V (-20% - +10%).
Hyötysuhde 91%.
Vakautettu lähtöjännite 12V DC ±1%, alhainen jäännösaaltoisuus.
Oikosulkusuojaus.
Ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja automaattisella poiskytkennällä.
Ylikuormitustilanteessa lähtövirta rajoittuu arvoon 1,5A, jolloin jännite laskee myös vastaavasti. Jos lähtöjännite alittaa 6V tai lämpötila ylittää raja-arvon, virtalähde kytkeytyy pois päältä ja käynnistyy automaattisesti uudelleen heti, kun normaalit käyttöolosuhteet palautuvat (automaattinen palautustoiminto).
Teholähde 12V DC. Nimellisteho 15W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
Jos kuormitus on yli 50% nimelliskapasiteetista ja aina jos muita yli 12W teholähteitä tai esim. valonsäätimiä on asennettu vierekkäin, tulee jäähdytyksen takia jättää 1/2 DIN-moduulin ilmarako molemmille puolillle laitetta esim. välikappaleella DS12 (snro. 28 140 39).
Syöttöjännitealue 230V (-20% - +10%).
Hyötysuhde 91%.
Vakautettu lähtöjännite 12V DC ±1%, alhainen jäännösaaltoisuus.
Oikosulkusuojaus.
Ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja automaattisella poiskytkennällä.
Ylikuormitustilanteessa lähtövirta rajoittuu arvoon 1,5A, jolloin jännite laskee myös vastaavasti. Jos lähtöjännite alittaa 6V tai lämpötila ylittää raja-arvon, virtalähde kytkeytyy pois päältä ja käynnistyy automaattisesti uudelleen heti, kun normaalit käyttöolosuhteet palautuvat (automaattinen palautustoiminto).


