ELTAKO - Teholähde - 24V DC/36W, DIN-kiskoon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312402023
Sähkönumero
2705600
Toimittajan tuotenumero
SNT15-24VDC/36W
Tukkuerä
10
Teholähde DIN-kiskoon. 24V DC, 36W, 1,5A. Syöttöjännite 230V.
Teholähde 24V DC. Nimellisteho 36W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
2 moduulia = leveys 36mm, syvyys 58mm.
Jos kuormitus on yli 50% nimelliskapasiteetista ja aina jos muita yli 12W teholähteitä tai esim. valonsäätimiä on asennettu vierekkäin, tulee jäähdytyksen takia jättää 1/2 DIN-moduulin ilmarako molemmille puolillle laitetta välikappaleella DS12 (snro. 28 140 39).
Syöttöjännitealue 230V (-20% - +10%).
Hyötysuhde 90%.
Vakautettu lähtöjännite 24V DC ±1%, alhainen jäännösaaltoisuus.
Oikosulkusuojaus.
Ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja automaattisella poiskytkennällä.
Ylikuormitustilanteessa lähtövirta rajoittuu arvoon 1,75A, jolloin jännite laskee myös vastaavasti. Jos lähtöjännite alittaa 11V tai lämpötila ylittää raja-arvon, virtalähde kytkeytyy pois päältä ja käynnistyy automaattisesti uudelleen heti, kun normaalit käyttöolosuhteet palautuvat (automaattinen palautustoiminto).
Teholähde 24V DC. Nimellisteho 36W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
2 moduulia = leveys 36mm, syvyys 58mm.
Jos kuormitus on yli 50% nimelliskapasiteetista ja aina jos muita yli 12W teholähteitä tai esim. valonsäätimiä on asennettu vierekkäin, tulee jäähdytyksen takia jättää 1/2 DIN-moduulin ilmarako molemmille puolillle laitetta välikappaleella DS12 (snro. 28 140 39).
Syöttöjännitealue 230V (-20% - +10%).
Hyötysuhde 90%.
Vakautettu lähtöjännite 24V DC ±1%, alhainen jäännösaaltoisuus.
Oikosulkusuojaus.
Ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja automaattisella poiskytkennällä.
Ylikuormitustilanteessa lähtövirta rajoittuu arvoon 1,75A, jolloin jännite laskee myös vastaavasti. Jos lähtöjännite alittaa 11V tai lämpötila ylittää raja-arvon, virtalähde kytkeytyy pois päältä ja käynnistyy automaattisesti uudelleen heti, kun normaalit käyttöolosuhteet palautuvat (automaattinen palautustoiminto).


