ELTAKO - Teholähde 24W langaton 24VDC - SNT14-24V/24W virtalähde DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V
Energiankulutus - 0.2 VA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312314401
Sähkönumero
2814169
Toimittajan tuotenumero
SNT14-24V/24W
Tukkuerä
10
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
1 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...230 V
Energiankulutus:
0.2 VA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
36 mm
Korkeus:
58 mm
Syvyys:
58 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
1 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
24 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
36 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Teholähde DIN-kiskoon laajalla jännitealueella, erityisesti Eltako langattoman järjestelmän tuotteille. Nimellisteho 24W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
- Teholähde 24V DC, 24W, 1A.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Jos kuormitus on yli 50% nimelliskapasiteetista ja aina jos muita yli 12W teholähteitä tai esim. valonsäätimiä on asennettu vierekkäin, tulee jäähdytyksen takia jättää 1/2 DIN-moduulin ilmarako molemmille puolillle laitetta välikappaleella DS12 tai DS14.
- Laaja syöttöjännitealue 88-264V AC (110V -20% - 240V +10%).
- Hyötysuhde 91%.
- Vakautettu lähtöjännite ± 1%, alhainen jäännösaaltoisuus.
- Oikosulkusuojaus.
- Ylikuormitussuoja ja ylilämpötilan sammutus tarkoittaen, että virta katkaistaan automaattisesti ja kytketään takaisin päälle vikojen poistamisen jälkeen (autorecovery).
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


