ELTAKO - Teholähde - FSNT14-12V/12W

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312315095

Sähkönumero

2814181

Toimittajan tuotenumero

FSNT14-12V/12W

Tukkuerä

100

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Enimmäislähtövirta 1:

1 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

18 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

58 mm

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

12 V

Oikosulkukesto:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

12 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

18 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Virransyöttöyksikkö Eltakon 14-sarjan tuotteille, 12W nimellisteholla. DIN-kiskoon. Syöttöjännite 230V.

Virtalähde 12W nimellisteholla. Valmiustilan kulutus vain 0,2 wattia.

Jos RS485-väylän tehontarve 14-sarjassa on suurempi kuin 8W, tarvitaan tätä virtalähdettä FSNT14-12V/12W. Nämä kukin syöttävät omaa toimilaitteiden ryhmää, jotka on erotettu FSNT14:n mukana toimitettavalla irroituslinkillä TB14.
Voidaan käyttää myös virtalähteenä langattomalle lähetinyksikölle
FSM14-UC (28 143 02).

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
Toimitukseen kuuluu 1 irrotuslinkki TB14 1-moduulin levyinen, 1 jumpperi 1,5 -moduulin levyinen ja välikappale DS14.
Jos kuorma on yli 50% nimelliskapasiteetista ja aina, jos vierekkäin on virransyöttöyksiköitä ja himmentimiä, tulee laitteiden väliin jättää 1/2-moduulin tuuletusrako välikappaleella DS14.
Tästä syystä, langattomien himmentimien mukana toimitetaan aina pitkä jumpperiliitin.
Syöttöjännite 230V (-20% - +10%). Hyötysuhde 83%.
Stabiloitu lähtöjännite ±1%, pieni jäännösaaltoisuus.
Oikosulkusuojattu.
Ylikuormitussuoja ja ylilämpö sammutus tarkoittaen, että virta katkaistaan automaattisesti ja kytketään takaisin päälle vikojen poistamisen jälkeen (autorecovery).
Tätä kytkentävirtalähdeyksikköä voidaan käyttää myös redundanssin tuottamiseen. Siksi vain yksi FSNT14 tulisi liittää rinnakkain integroitujen virtalähteiden kanssa FAM14- ja FTS14KS-laitteisiin ja liittää normaaliilla jumpperilla. Optimaalisen kuormituksen jakautumisen varmistamiseksi FSNT14 on sijoitettava mahdollisimman lähelle viimeistä väylän toimilaitetta.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan