ELTAKO - Teholähde - Teholähde,12V DC/24W/2A, DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312401880
Sähkönumero
2703581
Toimittajan tuotenumero
WNT15-12VDC/24W
Tukkuerä
10
Teholähde DIN-kiskoon, 12V DC, 24W, 2A. Laaja syöttöjännitealue 88-264V AC.
Teholähde DIN-kiskoon laajalla jännitealueella. Nimellisteho 24W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
Teholähde DIN-kiskoon laajalla jännitealueella. Nimellisteho 24W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Jos kuormitus on yli 50% nimelliskapasiteetista ja aina jos muita yli 12W teholähteitä tai esim. valonsäätimiä on asennettu vierekkäin, tulee jäähdytyksen takia jättää 1/2 DIN-moduulin ilmarako molemmille puolillle laitetta välikappaleella DS12.
- Laaja syöttöjännitealue 88-264V AC (110V -20% - 240V + 10%).
- Hyötysuhde 91%.
- Vakautettu lähtöjännite ± 1%, alhainen jäännösaaltoisuus.
- Oikosulkusuojaus.
- Ylikuormitussuoja ja ylilämpötilan sammutus tarkoittaen, että virta katkaistaan automaattisesti ja kytketään takaisin päälle vikojen poistamisen jälkeen (autorecovery).
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


