ELTAKO - Teholähde - Teholähde,12VDC/10W,kojer.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312401934
Sähkönumero
2703585
Toimittajan tuotenumero
WNT61-12VDC/10W
Tukkuerä
10
Teholähde kojerasiaan, 12V DC, 10W, 0,83A. Laaja syöttöjännitealue 88-264V AC.
Teholähde uppoasennukseen koje- tai jakorasiaan laajalla jännitealueella. Nimellisteho 10W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
Teholähde uppoasennukseen koje- tai jakorasiaan laajalla jännitealueella. Nimellisteho 10W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
- Uppoasennukseen.
- Pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
- Laaja syöttöjännitealue 88-264V AC (110V- 20% - 240V +10%).
- Hyötysuhde 86%.
- Vakautettu lähtöjännite ± 1%, alhainen jäännösaaltoisuus.
- Oikosulkusuojaus.
- Ylikuormitussuoja ja ylilämpötilan sammutus tarkoittaen, että virta katkaistaan automaattisesti ja kytketään takaisin päälle vikojen poistamisen jälkeen (autorecovery).
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


