ELTAKO - Teholähde - Teholähde,sääd.3,3-12V DC,DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312401859
Sähkönumero
2703584
Toimittajan tuotenumero
WNT15U/3,3-12VDC
Tukkuerä
10
Teholähde DIN-kiskoon, säädettävä, 5 eri säädettävällä lähtöjännitteellä: 3.3V/2A, 5V/2A, 7.5V/1.5A, 9V/1.3A, 12V/1A. 12W. Laaja syöttöjännitealue 88-264V AC.
Teholähde DIN-kiskoon. Viidellä eri säädettävällä lähtöjännitteellä: 3.3V/2A, 5V/2A, 7.5V/1.5A, 9V/1.3A, 12V/1A. 12W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
Teholähde DIN-kiskoon. Viidellä eri säädettävällä lähtöjännitteellä: 3.3V/2A, 5V/2A, 7.5V/1.5A, 9V/1.3A, 12V/1A. 12W. Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 DIN-moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Jos kuormitus on yli 50% nimelliskapasiteetista ja aina jos muita yli 12W teholähteitä tai esim. valonsäätimiä on asennettu vierekkäin, tulee jäähdytyksen takia jättää 1/2 DIN-moduulin ilmarako molemmille puolillle laitetta, esimerkiksi DS12-välikappaleella (Snro. 28 140 39).
- Hyötysuhde 86%.
- Laaja syöttöjännite alue 88-264V AC (110V- 20% - 240V +10%).
- Vakautettu lähtöjännite ±1%, alhainen jäännösaaltoisuus.
- Oikosulkusuojaus.
- Ylikuormitussuoja ja ylilämpötilan sammutus tarkoittaen, että virta katkaistaan automaattisesti ja kytketään takaisin päälle vikojen poistamisen jälkeen (autorecovery).
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


