Varastointi päättyy

ELTAKO - Teholähde230V/24VDC-0.25A rasi - SNT61-230V/24VDC-0.25A virtalä

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Leveys - 45 mm

  • Korkeus - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312301326

Sähkönumero

2701948

Toimittajan tuotenumero

SNT61-230V/24VDC

Tukkuerä

10

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

1 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

45 mm

Syvyys:

33 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

1 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

6 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Seinäasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

45 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20