ELTAKO - Tehorele 1s 10A/12V AC rasia - R91-100-12V Välirele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Toiminto - osittain elektroninen
Nimellisvirta - 10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312203101
Sähkönumero
2701891
Toimittajan tuotenumero
R91-100-12V
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Toiminto:
osittain elektroninen
Nimellisvirta:
10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Upotussyvyys:
32 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
12...12 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Loistelamppukuorma maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
8 A
- 1 sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC.
- Uppo- tai pinta-asennukseen.
- Pituus 50 mm, leveys 26mm, syvyys 32mm.
- 100 % päälläoloaika.
- Minimiohjausteho vain 2,5W.
- Koskettimien avausväli 2mm.
- Koskettimen/koskettimen välinen eristysjännite 2000V ja kelan/koskettimen välinen eristysjännite 4000V.
- Elektronista välirelettä ER61-UC (Snro. 27 018 13) voidaan myös käyttää. Sen yleinen ohjausjännite (UC) kattaa jännitealueet 8-253V AC 50-60Hz ja 10-230V DC.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


