ELTAKO - Tehorele 3s+1a 16A/230V AC DIN - R12-310-230V Välirele

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Toiminto - muu

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312200605

Sähkönumero

2701875

Toimittajan tuotenumero

R12-310-230V

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko

Toiminto:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Upotussyvyys:

55 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Loistelamppukuorma maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

10 A

Elektromekaaninen välirele, 3 sulkeutuvaa (NO) ja 1 avautuva (NC) kosketin 16A/230V AC, DIN-kiskoon. 2 moduulia = leveys 36mm, syvyys 55mm. Minimiohjausteho vain 4W. Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan