ELTAKO - Termostaatti langaton - FKS-SV

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiotaajuus - 868 MHz

  • Kantama - 30 m

  • Komentojen lukumäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rolling code system - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312319857

Sähkönumero

2814437

Toimittajan tuotenumero

FKS-SV

Tukkuerä

10

Radiotaajuus:

868 MHz

Kantama:

30 m

Komentojen lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rolling code system:

ei

Radiokaukosäätimellä:

ei

Uppoasennettava radiolähetin:

ei

Pinta-asennettava radiolähetin:

ei

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Näppäimistön suojakuori:

kyllä

Virtalähde:

muu

Langaton ja paristoton patteritermostaatti Smart Valve. Lämpöenergian keruutoiminnolla. Paristoton, hopea, M30 x 1,5 kierteellä.

Kaksisuuntainen langaton EnOcean-protokollalla EEP A5-20-01.

Toiminta: Laite saa virtansa toimiakseen lämpöpatterin ja huoneen välisestä lämpötilaerosta (∆T>4K).
Sisäinen tallennuslaite estää laitteen käyttämiseen tarvittavat virransyötön pullonkaulat.
Käyttökohteet: Laite on suunniteltu käytettäväksi sekä yksityisissä kodeissa että teollisuuskohteissa.
Harvoin lämmitetyissä huoneissa, saattaa olla tarpeen ladata laite mikro-USB:n kautta.