ELTAKO - Termostaatti langaton - FTFB-wg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 35
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312319147
Sähkönumero
2814350
Toimittajan tuotenumero
FTFB-WG
Tukkuerä
1
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
35
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
kyllä
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu
Langaton lämpötila- ja kosteusanturi mittaa jatkuvasti suhteellista kosteutta välillä 0-100% (+- 5%) ja lämpötilaa välillä -20°C - +60°C (+- 0,5°C).
Jos arvoissa tapahtuu muutos, niin anturi lähettää langattoman dataviestin 2 minuutin sisällä Eltakon langattomiin toimilaitteisiin. Jos mitään muutosta ei tapahdu, tilatieto lähetetään 10 minuutin välein. Tarrakiinnitys, liimaamalla mukana toimitettavalla kaksipuolisella tarralla. Elektroniikka saa virtansa sisäisestä CR2032 nappiparistosta. Pariston vaihtoa varten tarvitsee vain avata kotelo. Kotelo on avattava myös asennettaessa pariston aktivoimiseksi, vetämällä pariston eristysnauha pois.
- 75 x 25 x 12mm.
- Kiiltävä puhtaan valkoinen.
- CR2032 paristolla (käyttöikä noin 5 vuotta).
- Asennus liimaamalla tarrakalvolla.


