ELTAKO - Termostaatti langaton - FTR55EHB-wg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Rolling code system - ei
Radiokaukosäätimellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312326312
Sähkönumero
2826358
Toimittajan tuotenumero
FTR55EHB-WG
Tukkuerä
10
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
kyllä
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
paristo
Langaton termostaatti kiertonupilla ja paristolla (käyttöikä 4 vuotta), yksittäisasennukseen, ulkomitat 80 x 80 x 27 mm tai asennus Eltakon E-Design55 kehysjärjestelmään.
- Pinta-asennus ruuveilla kojerasian päälle tai mukana toimitettavalla tarrakalvolla mille pinnalle tahansa.
- Kiiltävä puhtaan valkoinen.
- Termostaatti yhdistetään esimerkiksi langattomiin laitteisiin FAE14, FHK14, F4HK14, F2L14, FHK61, FME14, TF61R.
Saatavana myös muissa väreissä:
FTR55EHB-am matta antrasiitti (Snro. 28 263 85)
FTR55EHB-pg kiiltävä polar valkoinen
FTR55EHB-pm matta polar valkoinen


